曜日別特売

バランスカット大径用ZMACボーリングバー

バランスカット大径用ZMACボーリングバー - 日研工作所

最小読取単位(径): 0.01mm、副尺0.005mm 加工径Φ130~Φ595mm

シリーズBAC-V加工径(mm)Φ130~595mm最小読取値(mm)0.01mm内容量1個
全19種類を絞り込む
寸法L(mm)
質量(kg)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
テーパー
寸法D(小/大)(mm)
寸法L(mm)
C
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29296497NBT40-BAC130-205VNo.40130~195205616.8
108,990
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29296506NBT40-BAC180-205VNo.40180~245205617.8
111,090
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29296515NBT50-BAC130-185VNo.50130~1951859013.0
119,070
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29296524NBT50-BAC130-235VNo.50130~1952359014.5
120,330
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29296533NBT50-BAC130-285VNo.50130~1952859017.5
123,270
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29296549NBT50-BAC180-185VNo.50180~2451859013.5
121,170
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29296558NBT50-BAC180-235VNo.50180~2452359015.0
122,430
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29296567NBT50-BAC180-285VNo.50180~2452859018.0
125,370
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29296576NBT50-BAC230-185VNo.50230~2951859014.0
123,270
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29296585NBT50-BAC230-235VNo.50230~2952359015.5
124,530
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29296594NBT50-BAC230-285VNo.50230~2952859018.5
127,470
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29296603NBT50-BAC280-185VNo.50280~3451859014.5
126,420
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29296619NBT50-BAC280-235VNo.50280~3452359016.0
127,680
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29296628NBT50-BAC280-285VNo.50280~3452859019.0
130,620
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29296637NBT50-BAC330-210VNo.50330~3952109816.2
144,800
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29296646NBT50-BAC380-210VNo.50380~4452109816.5
146,900
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29296655NBT50-BAC430-210VNo.50430~4952109817.5
150,050
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29296664NBT50-BAC480-210VNo.50480~5452109818.5
153,200
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29296673NBT50-BAC530-210VNo.50530~5952109819.5
157,400
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする