曜日別特売

バランスカット大径用ボーリングバー(鉄・鋳物重切削用

バランスカット大径用ボーリングバー(鉄・鋳物重切削用 - 日研工作所

微調整ねじ付

シリーズRAC内容量1個
全37種類を絞り込む
質量(kg)
寸法L(mm)
37種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
C
寸法L(mm)
テーパー
寸法D(小/大)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29296768HSK100A-RAC130-33517.290335HSK100A130~180
135,770
129,000
141,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29296777HSK100A-RAC130-38519.990385HSK100A130~180
139,440
139,000
152,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29296786HSK100A-RAC130-43522.690435HSK100A130~180
143,120
139,000
152,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29296795HSK100A-RAC130-48525.390485HSK100A130~180
146,790
139,000
152,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29296804HSK100A-RAC180-33515.190335HSK100A180~230
137,870
129,000
141,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29296813HSK100A-RAC180-38517.890385HSK100A180~230
141,540
139,000
152,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29296829HSK100A-RAC180-43520.590435HSK100A180~230
145,220
139,000
152,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29296838HSK100A-RAC180-48523.290485HSK100A180~230
148,890
139,000
152,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29296847HSK100A-RAC230-33518.590335HSK100A230~280
139,970
139,000
152,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29296856HSK100A-RAC230-38521.290385HSK100A230~280
143,640
139,000
152,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29296865HSK100A-RAC230-43523.990435HSK100A230~280
147,320
139,000
152,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29296874HSK100A-RAC230-48526.690485HSK100A230~280
150,990
149,000
163,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29296883HSK100A-RAC280-33519.190335HSK100A280~330
143,120
139,000
152,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29296899HSK100A-RAC280-38521.890385HSK100A280~330
146,790
139,000
152,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29296908HSK100A-RAC280-43524.590435HSK100A280~330
150,470
149,000
163,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29296917HSK100A-RAC280-48527.290485HSK100A280~330
154,140
149,000
163,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29296926HSK63A-RAC130-2056.561205HSK63A130~180
110,570
109,000
119,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29296935HSK63A-RAC180-2057.561205HSK63A180~230
112,670
109,000
119,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29296944MBT40-RAC130-2056.861205No.40130~180
127,680
119,000
130,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29296953MBT40-RAC180-2057.861205No.40180~230
129,780
129,000
141,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29296969MBT50-RAC130-18511.390185No.50130~180
133,350
129,000
141,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29296978MBT50-RAC130-23512.890235No.50130~180
135,140
129,000
141,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29296987MBT50-RAC130-28515.890285No.50130~180
139,230
139,000
152,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29296996MBT50-RAC180-18511.890185No.50180~230
135,450
129,000
141,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297005MBT50-RAC180-23513.390235No.50180~230
137,240
129,000
141,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297014MBT50-RAC180-28516.390285No.50180~230
141,330
139,000
152,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297023MBT50-RAC230-18512.390185No.50230~280
137,550
129,000
141,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297039MBT50-RAC230-23513.890235No.50230~280
139,340
139,000
152,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297048MBT50-RAC230-28516.890285No.50230~280
143,430
139,000
152,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297057MBT50-RAC280-18512.890185No.50280~330
140,700
139,000
152,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297066MBT50-RAC280-23514.390235No.50280~330
142,490
139,000
152,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297075MBT50-RAC280-28517.390285No.50280~330
146,580
139,000
152,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297084MBT50-RAC330-21015.598210No.50330~380
165,170
159,000
174,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297093MBT50-RAC380-21016.598210No.50380~430
167,270
159,000
174,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297109MBT50-RAC430-21017.598210No.50430~480
170,420
169,000
185,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297118MBT50-RAC480-21018.598210No.50480~530
173,570
169,000
185,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297127MBT50-RAC530-21019.598210No.50530~580
177,770
169,000
185,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする