マイクロタッチUMT

マイクロタッチUMT - 日研工作所

3次元電子式基準点検出機 繰返精度±2μのスイング方式のタッチセンサです。 大きなオーバートラベル X、Y=±7mm、Z=3mm 赤いランプと電子音がタッチ位置を知らせます。 タッチした瞬間に全周に赤ランプが点灯します。 但し、非電導体には使用出来ません。

質量(kg)0.7寸法L(mm)65シリーズUMT寸法l1(mm)65外径d(mm)32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29298423S32-UMT
38,500
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする