モールステーパ ZMACボーリングバー(荒用)

モールステーパ ZMACボーリングバー(荒用) - 日研工作所

高剛性、口元ロックとショルダーサポートの2面拘束システム。 高精度、使い易さ、耐久性、マスタねじ部磨耗無し、超精密ねじ合わせ。 マスタねじ(焼入・研磨)、超精密・剛性の威力、3~5μmの径調整が簡単・確実。

仕様タング記号:TシリーズMT-ZMAC略号VテーパーMT5シャンク形状モールステーパ MT5チップタイプ菱形内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
最小加工径(Φmm)
M
ボーリング範囲(Φmm)
ユニットNo.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29299954MT5T-ZMAC32R-150V基準面から:1503210031.8~42.2M4HZ-32VR
62,700
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29299963MT5T-ZMAC42R-165V基準面から:1654211541.8~55.2M5HZ-42VR
63,800
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29299979MT5T-ZMAC55R-165V基準面から:1655516554.8~70.2M5HZ-55VR
76,200
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする