日研工作所
モールステーパ バランスカットボーリングバー
スクラム型切削の威力 全ゆる被削材・加工内容に対応
用途
ポジ
シャンク形状
モールステーパ MT5
テーパー
MT5
シリーズ
MT-RAC
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小加工径(Φmm)
長さ(mm)
ボーリング範囲(Φmm)
M
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29299988
MT5T-RAC25-120E
25
基準面から:120
25~32
70
¥
54,560
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29299997
MT5T-RAC32-150E
32
基準面から:150
32~45
100
¥
62,200
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29300006
MT5T-RAC43-165E
43
基準面から:165
43~55
115
¥
64,220
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29300015
MT5T-RAC53-165E
53
基準面から:165
53~70
165
¥
67,250
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29300024
MT5T-RAC70-165E
70
基準面から:165
70~100
165
¥
67,740
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください