丸バイトボーリングバー(傾斜)

丸バイトボーリングバー(傾斜) - 日研工作所
タイプ丸バイト式ボーリングバー傾斜型シリーズBOA内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テーパー
ボーリング範囲(Φmm)
有効ボーリング長(mm)
W
C
C1
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29300715BT40-BOA25-135No.4025~ 31107820221.3
22,890
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
29300724BT40-BOA30-165No.4030~ 35137824261.5
23,520
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
29300733BT40-BOA34-165No.4034~ 421371028301.7
23,520
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
29300749BT40-BOA40-180No.4040~ 461521032352.3
23,520
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
29300758BT40-BOA44-210No.4044~ 541821236392.4
23,520
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
29300767BT40-BOA52-180No.4052~ 601521242462.5
23,520
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
29300776BT40-BOA52-225No.4052~ 601971242463.0
28,140
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
29300785BT50-BOA25-135No.5025~ 3197820224.2
21,420
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29300794BT50-BOA30-165No.5030~ 35127824264.4
21,840
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29300803BT50-BOA34-180No.5034~ 421421028304.7
23,520
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
29300819BT50-BOA40-210No.5040~ 461721032355.0
23,520
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
29300828BT50-BOA44-210No.5044~ 541721236395.1
23,520
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
29300837BT50-BOA52-180No.5052~ 601421242465.1
23,520
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
29300846BT50-BOA52-240No.5052~ 602021242466.0
28,140
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする