大径用BCBボーリングバー

大径用BCBボーリングバー - 日研工作所

加工径Φ130~Φ595mm

チップNo.10MPシリーズBCB内容量1個
全35種類を絞り込む
寸法L(mm)
質量(kg)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(小/大)(mm)
寸法L(mm)
C
質量(kg)
テーパー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29302754BT40-BCB130-215130~195215617.5No.40
102,200
97,900
107,690(税込)
4日以内出荷
返品不可
29302763BT40-BCB180-215180~245215618.5No.40
104,200
98,900
108,790(税込)
4日以内出荷
返品不可
29302779BT50-BCB130-195130~1951959010.3No.50
117,390
109,000
119,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29302788BT50-BCB130-245130~1952459013.0No.50
118,650
109,000
119,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29302797BT50-BCB130-295130~1952959015.7No.50
121,590
119,000
130,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29302806BT50-BCB130-345130~1953459018.4No.50
124,530
119,000
130,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29302815BT50-BCB130-395130~1953959021.1No.50
127,470
119,000
130,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29302824BT50-BCB130-445130~1954459023.8No.50
130,410
129,000
141,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29302833BT50-BCB130-495130~1954959026.5No.50
133,350
129,000
141,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29302849BT50-BCB180-195180~2451959010.9No.50
119,490
119,000
130,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29302858BT50-BCB180-245180~2452459013.6No.50
120,750
119,000
130,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29302867BT50-BCB180-295180~2452959016.3No.50
123,690
119,000
130,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29302876BT50-BCB180-345180~2453459019.0No.50
126,630
119,000
130,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29302885BT50-BCB180-395180~2453959021.7No.50
129,570
129,000
141,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29302894BT50-BCB180-445180~2454459024.4No.50
132,510
129,000
141,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29302903BT50-BCB180-495180~2454959027.1No.50
135,450
129,000
141,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29302919BT50-BCB230-195230~2951959011.6No.50
121,590
119,000
130,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29302928BT50-BCB230-245230~2952459014.3No.50
122,850
119,000
130,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29302937BT50-BCB230-295230~2952959017.0No.50
125,790
119,000
130,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29302946BT50-BCB230-345230~2953459019.7No.50
128,730
119,000
130,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29302955BT50-BCB230-395230~2953959022.4No.50
131,670
129,000
141,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29302964BT50-BCB230-445230~2954459025.1No.50
134,610
129,000
141,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29302973BT50-BCB230-495230~2954959027.8No.50
137,550
129,000
141,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29302989BT50-BCB280-195280~3451959012.2No.50
124,740
119,000
130,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29302998BT50-BCB280-245280~3452459014.9No.50
126,000
119,000
130,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29303007BT50-BCB280-295280~3452959017.6No.50
128,940
119,000
130,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29303016BT50-BCB280-345280~3453459020.3No.50
131,880
129,000
141,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29303025BT50-BCB280-395280~3453959023.0No.50
134,820
129,000
141,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29303034BT50-BCB280-445280~3454459025.7No.50
137,760
129,000
141,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29303043BT50-BCB280-495280~3454959028.4No.50
140,700
139,000
152,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29303059BT50-BCB330-220330~3952209818.8No.50
143,120
139,000
152,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29303068BT50-BCB380-220380~4452209819.6No.50
145,220
139,000
152,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29303077BT50-BCB430-220430~4952209820.5No.50
148,370
139,000
152,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29303086BT50-BCB480-220480~5452209821.4No.50
151,520
149,000
163,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29303095BT50-BCB530-220530~5952209822.2No.50
155,720
149,000
163,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする