大径用ZMACボーリングバー

大径用ZMACボーリングバー - 日研工作所
最小読取値(mm)0.01、副尺0.005加工径(mm)130~595シリーズBAC-V内容量1個
全35種類を絞り込む
寸法L(mm)
質量(kg)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
テーパー
寸法D(小/大)(mm)
寸法L(mm)
C
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29303104BT40-BAC130-205VNo.40130~195205617.0
108,990
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29303113BT40-BAC180-205VNo.40180~245205618.0
111,090
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29303129BT50-BAC130-185VNo.50130~1951859010.0
119,070
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29303138BT50-BAC130-235VNo.50130~1952359012.7
120,330
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29303147BT50-BAC130-285VNo.50130~1952859015.4
123,270
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29303156BT50-BAC130-335VNo.50130~1953359018.1
126,210
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29303165BT50-BAC130-385VNo.50130~1953859020.8
129,150
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29303174BT50-BAC130-435VNo.50130~1954359023.5
132,090
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29303183BT50-BAC130-485VNo.50130~1954859026.2
135,030
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29303199BT50-BAC180-185VNo.50180~2451859010.6
121,170
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29303208BT50-BAC180-235VNo.50180~2452359013.3
122,430
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29303217BT50-BAC180-285VNo.50180~2452859016.0
125,370
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29303226BT50-BAC180-335VNo.50180~2453359018.7
128,310
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29303235BT50-BAC180-385VNo.50180~2453859021.4
131,250
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29303244BT50-BAC180-435VNo.50180~2454359024.1
134,190
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29303253BT50-BAC180-485VNo.50180~2454859026.8
137,130
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29303269BT50-BAC230-185VNo.50230~2951859011.3
123,270
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29303278BT50-BAC230-235VNo.50230~2952359014.0
124,530
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29303287BT50-BAC230-285VNo.50230~2952859016.7
127,470
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29303296BT50-BAC230-335VNo.50230~2953359019.4
130,410
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29303305BT50-BAC230-385VNo.50230~2953859022.1
133,350
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29303314BT50-BAC230-435VNo.50230~2954359024.8
136,290
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29303323BT50-BAC230-485VNo.50230~2954859027.5
139,230
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29303339BT50-BAC280-185VNo.50280~3451859011.9
126,420
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29303348BT50-BAC280-235VNo.50280~3452359014.6
127,680
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29303357BT50-BAC280-285VNo.50280~3452859017.3
130,620
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29303366BT50-BAC280-335VNo.50280~3453359020.0
133,560
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29303375BT50-BAC280-385VNo.50280~3453859022.7
136,500
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29303384BT50-BAC280-435VNo.50280~3454359025.4
139,440
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29303393BT50-BAC280-485VNo.50280~3454859028.1
142,380
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29303409BT50-BAC330-210VNo.50330~3952109818.7
144,800
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29303418BT50-BAC380-210VNo.50380~4452109819.5
146,900
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29303427BT50-BAC430-210VNo.50430~4952109820.4
150,050
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29303436BT50-BAC480-210VNo.50480~5452109821.3
153,200
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29303445BT50-BAC530-210VNo.50530~5952109822.1
157,400
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする