曜日別特売

軽量 静音 フラット台車 コンパクトキャリー

軽量 静音 フラット台車 コンパクトキャリー - ナンシン軽量 静音 フラット台車 コンパクトキャリー - ナンシン軽量 静音 フラット台車 コンパクトキャリー - ナンシン軽量 静音 フラット台車 コンパクトキャリー - ナンシン軽量 静音 フラット台車 コンパクトキャリー - ナンシン軽量 静音 フラット台車 コンパクトキャリー - ナンシン軽量 静音 フラット台車 コンパクトキャリー - ナンシン
(3件のレビュー)

手軽で便利に使える小型軽量タイプ。ハンドルがピッタリ収納できるので、平台車としても使用できる。持ち運びに便利な3箇所取っ手付き。荷台やトランクにすっきり収納できる。らくらく移動ができる本格派キャスター付き。走行跡が床に残りにくいグレーエラストマー車輪を採用。ハンドルの伸縮はクイック操作で簡単。

用途業務用台車、家庭用台車、ホームキャリーとして。折りたためば平台車にもなるので家具の運搬にも。仕様滑り止め:2ヶ所車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー荷台寸法(幅)(mm)390ハンドル高さ(mm)820材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性取っ手付き、軽量荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)ポリプロピレン(PP)ハンドルタイプ折りたたみ、伸縮内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29314338YNC-6040約100600×3901254.5
5,698
5,688
6,257(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29314338
2022-10-15
用途: 社内の移動及び配達
卸売・小売業

組み立てると何故か持ち手が斜めです。ダンボールを重ねた時に手を挟まないが、かえって当たらない分安定しない。空で押す時もなんかバランス悪い。なぜこんなに斜めなのか、斜めの理由と斜めだと商品説明に記載した方がいいかも。コロコロが静かなのはよかった。

対象商品 : 29314338
2019-12-13
用途: ストーブの移動
株式会社ビバスポーツサービス業

ちょうど良いサイズで、収納するとハンドル部分が完全に収まるのが
スマートで良いです。

対象商品 : 29314338
2020-03-24
用途: 機械の運搬
北央熱器工業建設業・工事業

ストッパーがついていると思っていましたが付いていなく、少し残念でした。
やっぱりストッパー付があるといいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする