アーガス
DC/ACインバーター 12V 600W
12Vから100Vの変換アダプターです。
仕様
ACC付、リモコン端子(別売)、ファン付
質量(kg)
2.8
電圧(V)
12
最大出力(W)
600
定格出力(W)
560
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
224×93×250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31300746
ASA600-12
¥
75,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください