バーベキューテーブル

バーベキューテーブル - YAMAZEN(山善)

脚を広げて置くだけの簡単設置。ハイ/ローの2WAY仕様。ローで使えば焚火テーブルにも。ハイで使えばBBQコンロ用のテーブルとして。熱を逃がしやすいパンチング仕様。

用途キャンプ、アウトドアでのバーベキューテーブル、レジャーテーブル、折りたたみテーブルとして。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1170×800×300-700寸法(mm)83×46(吹き抜け部分)材質スチール質量(kg)7.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30812916BBQT-01
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする