BBQT-01 バーベキューテーブル YAMAZEN(山善) 30812916

 

BBQT-01 バーベキューテーブル YAMAZEN(山善) 30812916 BBQT-01 バーベキューテーブル YAMAZEN(山善) 30812916 BBQT-01 バーベキューテーブル YAMAZEN(山善) 30812916 BBQT-01 バーベキューテーブル YAMAZEN(山善) 30812916 BBQT-01 バーベキューテーブル YAMAZEN(山善) 30812916 BBQT-01 バーベキューテーブル YAMAZEN(山善) 30812916

バーベキューテーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30812916 品番BBQT-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

脚を広げて置くだけの簡単設置。ハイ/ローの2WAY仕様。ローで使えば焚火テーブルにも。ハイで使えばBBQコンロ用のテーブルとして。熱を逃がしやすいパンチング仕様。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1170×800×300-700 寸法(mm)83×46(吹き抜け部分) 用途キャンプ、アウトドアでのバーベキューテーブル、レジャーテーブル、折りたたみテーブルとして。 材質スチール 質量(kg)7.8

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする