木炭が少なくて済むバーベキューコンロ

木炭が少なくて済むバーベキューコンロ - YAMAZEN(山善)

炭をいれるスペースをスリムに設計し、収納時はコンパクト。炭が少量でも効率よく燃える省エネ設計。耐久性に優れたステンレス素材。コンパクトサイズなのでファミリーに最適。環境に応じて高さを変えられる2WAY仕様。

用途キャンプ、アウトドアでのバーベキュースタンド、バーベキューコンロとして。材質本体:ステンレス、脚部・アミ:スチール内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D)(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30813205SMS-423S(網)380×290430×315×300/700
オープン
取扱い終了
30813223SMM-654.5M(網)620×290665×315×300/700
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする