SMS-42 木炭が少なくて済むバーベキューコンロ YAMAZEN(山善) 30813205

 

SMS-42 木炭が少なくて済むバーベキューコンロ YAMAZEN(山善) 30813205 SMS-42 木炭が少なくて済むバーベキューコンロ YAMAZEN(山善) 30813205 SMS-42 木炭が少なくて済むバーベキューコンロ YAMAZEN(山善) 30813205 SMS-42 木炭が少なくて済むバーベキューコンロ YAMAZEN(山善) 30813205

木炭が少なくて済むバーベキューコンロ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード30813205 品番SMS-42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

炭をいれるスペースをスリムに設計し、収納時はコンパクト。炭が少量でも効率よく燃える省エネ設計。耐久性に優れたステンレス素材。コンパクトサイズなのでファミリーに最適。環境に応じて高さを変えられる2WAY仕様。

用途キャンプ、アウトドアでのバーベキュースタンド、バーベキューコンロとして。 材質本体:ステンレス、脚部・アミ:スチール 質量(kg)3 サイズS 寸法(幅W×奥行D)(mm)(網)380×290 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×315×300/700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする