曜日別特売

ダイカスト用ハンドタップ LA-HT

ダイカスト用ハンドタップ LA-HT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ダイカスト用ハンドタップ LA-HT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ダイカスト用ハンドタップ LA-HT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ダイカスト用ハンドタップ LA-HT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ダイカスト用ハンドタップ LA-HT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ダイカスト用ハンドタップ LA-HT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ダイカスト用ハンドタップ LA-HT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ダイカスト用ハンドタップ LA-HT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工形状下穴:通り|止り材質HSS規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類M:メートルねじ内容量1本
関連資料:(0.98MB)
全93種類を絞り込む
呼び寸法
93種類すべて表示中
注文コード
品番
溝数
質量(g)
メーカー商品コード
呼び寸法
等級
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31278136LA-HT P3 M10X1.25 5P426-M10×1.25P3
3,050
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
28570056LA-HT-P2-M1.4X0.3-5P33-M1.4×0.3P2
3,770
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
31278145LA-HT P3 M10X1.25 1.5P426-M10×1.25P3
3,050
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
28570065LA-HT-P2-M1.4X0.3-1.5P33-M1.4×0.3P2
3,770
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
31278154LA-HT P4 M10X1.5 5P426-M10×1.5P4
3,050
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
28570074LA-HT-P2-M1.6X0.35-5P33-M1.6×0.35P2
3,610
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31278163LA-HT P4 M10X1.5 1.5P426-M10×1.5P4
3,050
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
28570090LA-HT-P2-M1.6X0.35-1.5P33-M1.6×0.35P2
3,610
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
31278179LA-HT P4 M12X1.75 5P440-M12×1.75P4
4,320
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
28570099LA-HT-P2-M2.6X0.45-5P34-M2.6×0.45P2
2,220
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
31278188LA-HT P4 M12X1.75 1.5P440-M12×1.75P4
4,320
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
28570108LA-HT-P2-M2.6X0.45-1.5P34-M2.6×0.45P2
2,220
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
31278197LA-HT P4 M14X1.5 5P464-M14×1.5P4
5,880
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
28570117LA-HT-P2-M3.5X0.6-1.5P3--M3.5×0.6P2
1,560
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31278206LA-HT P4 M14X1.5 1.5P464-M14×1.5P4
5,880
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
28570126LA-HT-P3-M8X1-5P3--M8×1P3
2,720
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31278215LA-HT P2 M2.5X0.45 5P33-M2.5×0.45P2
2,220
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
28570135LA-HT-P3-M8X1-1.5P3--M8×1P3
2,720
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
31278224LA-HT P2 M2.5X0.45 1.5P33-M2.5×0.45P2
2,220
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
28570144LA-HT-P3-M10X1-5P4--M10×1P3
3,620
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31278233LA-HT P2 M2X0.4 5P33-M2×0.4P2
2,890
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
28570160LA-HT-P3-M10X1-1.5P4--M10×1P3
3,620
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
31278249LA-HT P2 M2X0.4 1.5P33-M2×0.4P2
2,890
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
28570169LA-HT-P4-M12X1.5-5P4--M12×1.5P4
4,320
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
31278258LA-HT P2 M3X0.5 5P35-M3×0.5P2
1,560
869
956(税込)
4日以内出荷
28570178LA-HT-P4-M12X1.5-1.5P4--M12×1.5P4
4,320
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31278267LA-HT P2 M3X0.5 1.5P35-M3×0.5P2
1,560
869
956(税込)
4日以内出荷
28570187LA-HT-P4-M12X1.25-5P4--M12×1.25P4
4,320
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31278276LA-HT P3 M4X0.7 5P38-M4×0.7P3
1,560
869
956(税込)
4日以内出荷
28570196LA-HT-P4-M12X1.25-1.5P4--M12×1.25P4
4,320
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
31278285LA-HT P3 M4X0.7 1.5P38-M4×0.7P3
1,560
869
956(税込)
4日以内出荷
28570205LA-HT-P3-M12X1-1.5P4--M12×1P3
5,070
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31278294LA-HT P3 M5X0.8 5P310-M5×0.8P3
1,570
879
967(税込)
4日以内出荷
28570214LA-HT-P4-M14X2-5P4--M14×2P4
5,880
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31278303LA-HT P3 M5X0.8 1.5P310-M5×0.8P3
1,570
879
967(税込)
4日以内出荷
28570230LA-HT-P4-M16X2-5P4--M16×2P4
7,870
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31278319LA-HT P3 M6X1 5P312-M6×1P3
1,720
969
1,066(税込)
4日以内出荷
28570239LA-HT-P4-M16X2-1.5P4--M16×2P4
7,870
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31278328LA-HT P3 M6X1 1.5P312-M6×1P3
1,720
969
1,066(税込)
4日以内出荷
28570248LA-HT-P4-M16X1.5-5P4--M16×1.5P4
7,870
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31278337LA-HT P3 M8X1.25 5P317-M8×1.25P3
2,400
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
28570257LA-HT-P4-M16X1.5-1.5P4--M16×1.5P4
7,870
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
31278346LA-HT P3 M8X1.25 1.5P317-M8×1.25P3
2,400
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
28570266LA-HT-P5-M18X2.5-5P4--M18×2.5P5
10,500
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
77645899LA-HT P2 M1.4X0.3 5P33TY1.4CQLEN5M1.4×0.3P2
3,770
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
28570275LA-HT-P5-M18X2.5-1.5P4--M18×2.5P5
10,500
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
77645908LA-HT P2 M1.4X0.3 1.5P33TY1.4CQLENAM1.4×0.3P2
3,770
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
28570284LA-HT-P4-M18X1.5-5P4--M18×1.5P4
10,500
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
77645917LA-HT P2 M1.6X0.35 5P33TY1.6DQLEN5M1.6×0.35P2
3,610
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
28570300LA-HT-P4-M18X1.5-1.5P4--M18×1.5P4
10,500
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする