SUN UP
折込式マルチスクレパー
用途
塗装はがし、サビ・汚れ落とし、接着剤・パテ塗り、一斗缶切り、コーキングはがし、釘抜き、面取り、被覆むき、鋸切断、円形の削り、栓抜き、ハンマーとして使用可能。
刃幅(mm)
35
全長(mm)
205
幅(mm)
43
厚さ(mm)
22
質量(g)
220
刃長(mm)
79
刃厚(mm)
2
材質(刃)
刃物用ステンレス鋼
材質(ハンドル)
亜鉛合金、TPR
折りたたみ寸法(mm)
126
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31056586
FS-35M
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください