曜日別特売

ローラー型 硝子切り

ローラー型 硝子切り - 近与
(1件のレビュー)

直線・曲線切り可能なガラス切り(ガラスカッター)
切断可能厚 4mmまで。

材質(刃)特殊硬質合金鋼全長(mm)175質量(g)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3105674413945
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31056744
2020-11-04
用途: ガラス切断
建設業・工事業

今迄一流メーカーの同じローラータイプのガラス切を使ってましたが、これは最初から全くガラス(2~5㎜厚)が切れない いろいろ角度を変えたりと試行錯誤してもダメ ローラーのぐらつきも酷い 売ってはいけないレベルだと思います たまたま不良品だったのでしょうか?

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガラスカッターの特長とガラスの切り方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/372/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする