アルミ柄 刈込鋏 小 超軽量 495g

アルミ柄 刈込鋏 小 超軽量 495g - GARDEN FRIENDSアルミ柄 刈込鋏 小 超軽量 495g - GARDEN FRIENDSアルミ柄 刈込鋏 小 超軽量 495g - GARDEN FRIENDSアルミ柄 刈込鋏 小 超軽量 495g - GARDEN FRIENDSアルミ柄 刈込鋏 小 超軽量 495g - GARDEN FRIENDS
(1件のレビュー)

庭木等のお手入れに。
アルミハンドル採用、リブ補強薄刃で、495gと超軽量化を実現!
グリップも滑りにくいエラストマー素材を使用しておりますので軽い力でしっかり握れます。
お年寄りや女性はモチロン、どなたにも楽々扱える刈込鋏!

全長(mm)585刃長(mm)160切断能力(mm)(生木)10質量(g)495柄長さ(mm)460材質(柄部)アルミニウム材質(刃)ハイカーボン鋼内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3106043631972
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31060436
2020-08-24
用途: 草刈り
羽原醤油株式会社

車内に置いておくのに短いのを選びました。柄が丸でなく、楕円なのですがそれが丈夫でよく考えられてます。お気に入りです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

草刈り・除草用品の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/684/
2023-02-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

園芸用ハサミの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/683/
2023-02-24

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする