曜日別特売

ブラックボード 5mm

ブラックボード 5mm - アルテブラックボード 5mm - アルテブラックボード 5mm - アルテブラックボード 5mm - アルテ
(3件のレビュー)

どこを切ってもオールブラック!両面紙貼り仕様のブラックボード

用途ポップ・バックボード・撮影用背景・プレゼン用台紙など用途は色々厚さ(mm)5内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
実寸法は規格サイズより多少大きめになっております。(規格ジャストサイズではありません)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
310031495BL-B1B1
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
310031765BL-B2B2
1,560
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
310031945BL-A1A1
1,860
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
310032195BL-A2A2
940
939
1,033(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
310032375BL-A3A3
540
539
593(税込)
当日出荷
310032555BL-A4A4
300
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31003237
2023-10-25
用途: イベント用のメニューに使用
卸売・小売業

チョークがきれいに消えず残ります
濡れた布などで拭いてもダメでした

対象商品 : 31003237
2021-08-29
用途: アクアリウムの内装レイアウト
株式会社ストークサービス業

カッターで切りやすく接着剤でも加工しやすかったです。

対象商品 : 31003255
2021-05-16
用途: 自作の看板材料
製造業

看板材料として使用。マスキングテープをはがすときにボードも剥離するのが残念

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

黒板/チョーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする