曜日別特売

アルミモノキーケース DLM30B ブラックライン

アルミモノキーケース DLM30B ブラックライン - GIVI(ジビ)

本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。実際にイタリア北東部にある山地名「DOLOMITI」をその名に冠し、アルペンローダー向けに洗練されたケースデザインを採用。取り付けは通常モノキータイプとなっているため、適応性は高い。

容量(L)30最大積載量(kg)10(デイトナでは操作性を考慮し3以下推奨)本体質量(kg)4.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×410×240内容量1セット
注意
ベース別売り。車種別フィッティング(別売り)指定モノキーベース(M3/M5/M7いずれか)を使用。
防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
この商品は金属製のケースにつき、樹脂製のケースよりも内容物の傷つきには特にご留意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3111237698634
64,000
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする