EBM(江部松商事)
スライスカッター
材質
プラスチックまな板、ステンレス鋼刃物使用
質量(kg)
6
刃厚(mm)
1.8
サイズ(mm)
440×330×H160
切断幅(mm)
5~60
刃渡り(mm)
360
EBM品番
6678510
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27734176
SK-4N
¥
90,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください