ステンレス鋼製テーブル脚角度調節コネクター

ステンレス鋼製テーブル脚角度調節コネクター - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製テーブル脚角度調節コネクター - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製テーブル脚角度調節コネクター - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製テーブル脚角度調節コネクター - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製テーブル脚角度調節コネクター - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製テーブル脚角度調節コネクター - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製テーブル脚角度調節コネクター - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製テーブル脚角度調節コネクター - LAMP(スガツネ工業)

テーブルの天板と脚を連結し、脚の角度を最大20°変更できるステンレス鋼製、直径85mmの金具です。
脚の角度は4段階で調節できます。

用途家具、テーブルなどに。材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)240内容量1セット(4個)
注意
脚はお客様にてご用意ください。
(取り付けねじM8、有効深12~22)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3119720706-11-200-0-ブラック
18,40017,980
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
3119722506-11-201-0-素地
17,00016,980
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
7097234706-11-201-0【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)素地
17,00016,980
13,980
アウトレット
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする