曜日別特売

ハミルトンビーチ フードブレンダー

ハミルトンビーチ フードブレンダー - EBM(江部松商事)ハミルトンビーチ フードブレンダー - EBM(江部松商事)
材質刃:ステンレス製消費電力(W)1200内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
電源(V)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
ボトル容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27795819HBF600175×200×H5055.3単相100(50/60Hz)(3分定格)1000~135001800(ポリカーボネイト)
228,000
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
27795794HBF1100S226×378×H48111単相10011000~125004000(ステンレス)
553,000
549,800
604,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする