鞘入り剪定鋸 270mm

鞘入り剪定鋸 270mm - 千吉鞘入り剪定鋸 270mm - 千吉
(3件のレビュー)

整枝や剪定が楽々できます。
剪定・整枝作業用です。
アサリ付きで切粉を排出しやすく目詰まりがしにくいです。
鋭い切っ先で木材の繊維を切断、縦・横・斜めに挽くことができます。

用途剪定鋸。刃長(mm)270材質刃部:SK-5 柄材:ブナ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31279143270mm
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-22
用途: 監督業
熱商建設業・工事業

樹木伐採、剪定等の片づけ時に使用しています。27センチと歯も長く切れ味が良いので疲れにくいです。

対象商品 : 31279143
2022-07-31
用途: 生木切断
農・林・水産業

安価ですが、直径20cm弱の生木の切断が容易にできました。

1が参考にしています
対象商品 : 31279143
2021-11-01
用途: 柿の木剪定
農・林・水産業

自身で目立ては出来なく使い捨てと割り切っているので、値段も安く切れ味も良いので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする