KITA(喜多)
靴カバー(帆布)
・丈夫な帆布を使用した靴カバーです。
・靴を履いたまま作業可能
・靴の上から被せる帆布製の靴カバーです。
・仕上げ、内装工事に床面を傷つけにくい靴カバーです
色
生成
区分
繰り返し利用
タイプ
ショート
種別
シューズカバー
材質
ポリエステル・綿
寸法(mm)
約110×285
サイズ
フリー
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31287193
No9710
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください