曜日別特売

ラスティングブル #013

ラスティングブル #013 - 福山ゴム工業ラスティングブル #013 - 福山ゴム工業
(4件のレビュー)

アッパーに耐久性に優れた帆布を使用。軽量で屈曲性の良いラバーソールで足に優しい。

種類セーフティーシューズ材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)270機能軽量RoHS指令(10物質対応)対応内容量1足
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
靴タイプ
甲被タイプ
形状
材質(アッパー)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31289634#01324.5グレーカモスニーカースリッポンタイプローカット8合帆布
3,000
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
31289643#01325グレーカモスニーカースリッポンタイプローカット8合帆布
3,000
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
31289659#01325.5グレーカモスニーカースリッポンタイプローカット8合帆布
3,000
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
31289668#01326グレーカモスニーカースリッポンタイプローカット8合帆布
3,000
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
31289677#01326.5グレーカモスニーカースリッポンタイプローカット8合帆布
3,000
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
31289686#01327グレーカモスニーカースリッポンタイプローカット8合帆布
3,000
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
31289695#01328グレーカモスニーカースリッポンタイプローカット8合帆布
3,000
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31289695
2022-10-15
用途: 室内 立ち仕事
サービス業

履き心地はいいのですが、汚れたので水洗いしたら一度でインナーソールが剥がれました。
インナーソールの裏側が紙製で洗うとボロボロになってしまいます。
デザインも履き心地もよいのですが、耐久性に難ありです…

対象商品 : 31289695
2022-05-18
用途: 建設作業時。
建設業・工事業

少し耐久性が弱いですがデザインが気に入っているのでリピートしています。

対象商品 : 31289677
2021-03-02
用途: 仕事でも普段ばきでも
建設業・工事業

履きやすい。仕事中は足袋なので行き帰りの運転中や、犬の散歩などに履いて。踵に穴が開くまで、二年くらいは履ける。また色々種類を出して欲しい!

2019-10-20
用途: 機械作業
株式会社サンプラス

カテゴリで先芯つきと騙されました。。。。。。。。。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。
ご返品をご希望の場合、お手数ではございますが弊社お問い合わせ窓口までご連絡いただけませんでしょうか。
何卒ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする