曜日別特売

ファミリー プレミアムタッチ ヒアルロン酸

ファミリー プレミアムタッチ ヒアルロン酸 - エステーファミリー プレミアムタッチ ヒアルロン酸 - エステーファミリー プレミアムタッチ ヒアルロン酸 - エステーファミリー プレミアムタッチ ヒアルロン酸 - エステーファミリー プレミアムタッチ ヒアルロン酸 - エステーファミリー プレミアムタッチ ヒアルロン酸 - エステー
(1件のレビュー)

手肌にやさしいヒアルロン酸入り裏毛つきで保温性・着脱性に優れています。指先を強化しているので破れにくく丈夫です。手のひらの全体に、すべり止め加工をしています。「抗菌・防臭加工」により雑菌を防ぎ、臭いも抑え衛生的です。洗剤、漂白剤に強い塩化ビニル樹脂製です。

内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31297273-S----パールホワイト--
オープン
239
263(税込)
当日出荷
31297289-M328.320.4塩化ビニールパールホワイト1抗菌・防臭加工
オープン
239
263(税込)
当日出荷
31297298-L327.519.5塩化ビニールパールホワイト1抗菌・防臭加工
オープン
239
263(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-18
用途: 事務所コップや洗い物
太盛工業株式会社

始めは柔らかいのですが、1っカ月を過ぎたあたりから少し硬くゴワゴワしてきます。これを目安に破けていなくても交換する感じですが、脱ぎ入れしやすくて好きです。洗い物をしてて電話が鳴ってもサッと外せて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする