曜日別特売
モノタロウ

溶接棒ホルダー 牛革製

溶接棒ホルダー 牛革製 - モノタロウ溶接棒ホルダー 牛革製 - モノタロウ溶接棒ホルダー 牛革製 - モノタロウ溶接棒ホルダー 牛革製 - モノタロウ
(3件のレビュー)

溶接棒を収納してベルトなどに吊り下げて使えるホルダーです。
牛革製なので溶接環境に最適。
底部分は二重補強されています。

用途溶接棒の収納材質牛革適合ベルト幅(mm)50幅(cm)約8全長(cm)約30内容量1個
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。 異常を感じたらご使用をお止めください。
※刃物や鋭利なもので本製品にキズを付けないでください。破損やけがのおそれがあります。
※汗や水濡れなどにより色落ちすることがありますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31307299-
799
879(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31307299
2025-09-02
用途: 溶棒の小分け
株式会社総建松本組建設業・工事業

安全帯のベルトとおしがあり使い終わった溶接棒も袋にポイッ!火事にもならないしべんりですね。

対象商品 : 31307299
2022-05-26
用途: 溶接作業時
有限会社 徳澤鉄工所

以前はアルミ製の溶接棒ホルダーを腰袋に付けていましたが溶接作業がない現場などで足場や脚立に引っかかることがありましたが、これに変えてからは引っかかりにくくなりました。

1が参考にしています
2022-07-29
用途: 現場溶接

他社製品は直径だけどこれは平らな場合の幅なのでやや小さい
3.2の溶接棒を一日で5kgのペースで使う場合だと
満タンにしても2時間持たない場合もあるので容量に不満

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする