曜日別特売

シャインカットプラス

シャインカットプラス - サボテンシャインカットプラス - サボテン

【刃物鋼にハードクロムメッキでサビ・ヤニに強く切れ味抜群!】
刃部は刃物鋼にハードクロムメッキを施し、精密な研磨を施すことにより切れ味良く、長切れする刃を実現しています。
またギザ刃によって切るものが滑らずスムーズに切る事ができます。
●新開発!ソフトフィットハンドルで手にやさしい!
新しく開発したハンドルは従来品に比べやわらかく、手に沿う形状になっており 手が痛くなりにくく、長時間の作業も楽々できます。
●復活!輝く切れ味!刃研ぎ付キャップで刃が研げる!
家庭・園芸用ハサミに、キッチン用刃物に、農作業用刃物に…。
様々な刃物の刃を簡単に研ぐことができます!

用途フラワーアレンジ、ガーデニング、家庭菜園、ビニール切り、ワイヤーカット、手芸、工作など多用途に対応します。全長(mm)170刃長(mm)45切断能力(mm)生木:6 / なまし針金:1.2材質刃:刃物鋼 / 柄:PP+TPR樹脂 / キャップ:ABS樹脂 / 研ぎ部:タングステン質量(g)58使用目的ガーデニング、ビニール切り、フラワーアレンジ、ワイヤーカット、家庭菜園、工作、手芸内容量1丁
注意
※刃先が鋭利ですので、取扱いに注意してください。
※切断能力を超えるものや、硬鋼線等は切らないでください。刃こぼれの原因となります。
※使用後は防錆のため油で刃を拭いて下さい。
※鋏を研ぐ場合は鋏の裏側は研がないでください。切れなくなる恐れがあります。
※切断能力は目安です。状況によって変わる場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
313104151280SPピンク
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
313104241280SLライムグリーン
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
313104331280SWホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする