大塚刷毛製造
ウールバフ
テーパーウールバフで隅までポリッシングが可能。ソフトなウールを使用しているため、バフ目が細かく仕上がり良好。柔軟性のあるウレタンを使用しているため、バフ目が入り難く、ライン部・アール部分の磨きに最適
用途
肌おとし・肌調整。ペーパー目消し。淡彩色車仕上げ。
穴径(Φmm)
27
厚さ(mm)
20
仕様
マジック式
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29154896
US-170
バフ面:ウールストレートタイプ、中間材:特殊ウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル
¥
2,970
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
29154914
US-150
バフ面:ウールストレートタイプ、中間材:ソフトウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください