曜日別特売

ソリッドエンドミル TCFF-A3

ソリッドエンドミル TCFF-A3 - タンガロイ
材質FX510刃数3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:材種(1.1MB)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
首径(mm)
有効長(mm)
先端径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31335913TCFF060A3-06/15C6-50 FX5105065.5156
40,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
31335929TCFF080A3-08/20C8-57 FX5105787.5208
56,500
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
31335938TCFF100A3-08/25C10-65 FX51065109.52510
79,500
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
31335947TCFF120A3-10/30C12-72 FX510721211.53012
104,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
31335956TCFF160A3-12/35C16-83 FX510831615.53516
162,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
31335965TCFF200A3-15/40C20-93 FX510932019.54020
267,000
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする