曜日別特売

内径用ホルダ A/E-SDUPR/L

内径用ホルダ A/E-SDUPR/L - タンガロイ内径用ホルダ A/E-SDUPR/L - タンガロイ

優れた切りくず排出性の高剛性内径ホルダ
構造シミュレーションにより高剛性を追求しつつ、切りくず排出性を最大限に向上させた理想的な形状
ホルダシャンク材質に特殊合金鋼を採用し,耐ビビり性を向上!
ホルダの逃げ角や最小加工径の最適化により、切削抵抗低減!
新インサート形状、DPMT を採用!

適合チップひし形55°クランプシステムスクリューオン式チップ逃げ角(°)11コーナーR(mm)0.4トルク(N・m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応軸方向すくい角(°)5径方向すくい角(°)0内容量1個
全24種類を絞り込む
勝手
切込み角Kr(°)
最小加工径(Φmm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
勝手
切込み角Kr(°)
最小加工径(Φmm)
シャンク高さ(mm)
寸法f2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31340655A12M-SDUPR07-D150-P9318114.3
16,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
31340664A12M-SDUPL07-D150-P9315112.3
16,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
31340673A12M-SDUPR07-D180-P9316114.3
16,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
31340689A12M-SDUPL07-D180-P9315112.3
16,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
31340698A16Q-SDUPR07-D220-P9322154.3
16,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
31340707A16Q-SDUPL07-D220-P9322154.3
16,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
31340716E12Q-SDUPR07-D1509318114.3
51,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
31340725E12Q-SDUPL07-D1509315112.3
51,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
31340734E12Q-SDUPR07-D1809318114.3
72,500
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
31340743E12Q-SDUPL07-D1809315112.3
72,500
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
31340759E16R-SDUPR07-D2209322154.3
72,500
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
31340768E16R-SDUPL07-D2209322154.3
72,500
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
31340777A12M-SDQPR07-D150-P107.515112.3
16,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
31340786A12M-SDQPL07-D150-P107.515112.3
16,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
31340795A12M-SDQPR07-D180-P107.518113.6
16,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
31340804A12M-SDQPL07-D180-P107.518113.6
16,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
31340813A16Q-SDQPR07-D220-P107.522153.6
16,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
31340829A16Q-SDQPL07-D220-P107.522153.6
16,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
31340838E12Q-SDQPR07-D150107.515112.3
51,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
31340847E12Q-SDQPL07-D150107.515112.3
51,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
31340856E12Q-SDQPR07-D180107.518113.6
72,500
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
31340865E12Q-SDQPL07-D180107.518113.6
72,500
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
31340874E16R-SDQPR07-D220107.522153.6
72,500
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
31340883E16R-SDQPL07-D220107.522153.6
72,500
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする