外径用ホルダ JSCL2CR/L (高圧クーラントノズル付)

外径用ホルダ JSCL2CR/L (高圧クーラントノズル付) - タンガロイ外径用ホルダ JSCL2CR/L (高圧クーラントノズル付) - タンガロイ外径用ホルダ JSCL2CR/L (高圧クーラントノズル付) - タンガロイ外径用ホルダ JSCL2CR/L (高圧クーラントノズル付) - タンガロイ外径用ホルダ JSCL2CR/L (高圧クーラントノズル付) - タンガロイ外径用ホルダ JSCL2CR/L (高圧クーラントノズル付) - タンガロイ外径用ホルダ JSCL2CR/L (高圧クーラントノズル付) - タンガロイ外径用ホルダ JSCL2CR/L (高圧クーラントノズル付) - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全37種類を絞り込む
勝手
37種類すべて表示中
注文コード
品番
適合チップ
勝手
クランプシステム
切込み角Kr(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31342798JSCL2CR1212X09B-CHPひし形80°スクリューオン式95
39,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
31342807JSXXR1616X09B-CHP-右勝手--
28,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
31342816JSXXL1616X09B-CHP-左勝手--
28,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
31342825JSXXR1212X09B-S-CHP-右勝手--
27,900
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
31342834JSXXL1212X09B-S-CHP-左勝手--
27,900
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
31342843JSXXR1212F09B-S-CHP-右勝手--
27,900
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
31342859JSXXL1212F09B-S-CHP-左勝手--
27,900
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
31342868JSXXR1616X09B-S-CHP-右勝手--
28,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
31342877JSXXL1616X09B-S-CHP-左勝手--
28,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
31342886STCR1212X18B-CHP-右勝手--
28,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
31342895STCL1212X18B-CHP-左勝手--
28,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
31342904STCR1212F18B-CHP---
28,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
31342913STCL1212F18B-CHP---
28,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
31346806CAEL-3T20-CHP-左勝手--
21,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
31346815CAEL-4T20-CHP-左勝手--
21,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
31346824CAER-3T20-CHP-右勝手--
21,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
31346833CAER-4T20-CHP-右勝手--
21,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
31346849CHSL2020-CHP-クランプオン式-
29,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
31346858CHSL2525-CHP-クランプオン式-
31,600
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
31346867CHSR2020-CHP-クランプオン式-
29,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
31346876CHSR2525-CHP-クランプオン式-
31,600
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
31346885CTEL2020-2T17-CHP-左勝手--
26,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
31346894CTEL2020-3T20-CHP-左勝手--
26,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
31346903CTEL2525-2T17-CHP-左勝手--
31,900
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
31346919CTEL2525-3T20-CHP-左勝手--
31,900
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
31346928CTEL2525-3T25-CHP-左勝手--
31,900
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
31346937CTEL2525-4T25-CHP-左勝手--
31,900
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
31346946CTEL2525-5T20-CHP-左勝手--
31,900
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
31346955CTEL2525-6T20-CHP-左勝手--
31,900
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
31346964CTER2020-2T17-CHP-右勝手--
26,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
31346973CTER2020-3T20-CHP-右勝手--
26,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
31346989CTER2525-2T17-CHP-右勝手--
31,900
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
31346998CTER2525-3T20-CHP-右勝手--
31,900
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
31347007CTER2525-3T25-CHP-右勝手--
31,900
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
31347016CTER2525-4T25-CHP-右勝手--
31,900
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
31347025CTER2525-5T20-CHP-右勝手--
31,900
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
31347034CTER2525-6T20-CHP-右勝手--
31,900
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする