HUAWEI nova lite 2
ワイドビューディスプレイは、2.5D加工ガラススクリーンで迫力の5.65インチ大画面。それなのに、軽くて、持ちやすい。
便利なマルチスクリーン機能があなたのスマホライフをもっとスマートに。
ハイスペックの1300万画素と200万画素のダブルレンズカメラは低絞り値のレンズが光をより多く取り込み、見たままに近い写真が撮影できます。
さらにダブルレンズは被写体との距離を正確に把握し、ボケ感を出し、プロ顔負けの写真が撮影できます。
撮りたい瞬間を簡単に片手で撮影出来ます。同じくHUAWEI端末であれば、ネット環境やペアリングなどいらず、素早くファイルの共有ができます。
ブルートゥース2台同時接続が可能。車の音響設備に接続しながらも、ワイレスイヤホンとの接続も可能。
- 通信方式
- FDD LTE:B1/3/5/7/8/19/20,
WCDMA:B1/2/5/6/8/19,
GSM:850/900/1800/1900MHz,
セカンダリーSIM:GSMの上記周波数(音声通話のみ)
- 付属品
- ACアダプタ、 USB ケーブル、 保護ケース、 イヤホンマイク、 クイックスタートガイド
- 幅(mm)
- 約72.05
- 厚さ(mm)
- 約7.45
- 質量(g)
- 約143
- タイプ
- SIMフリー
- 対応OS
- AndroidTM_8.0_Oreo/EMUI_8.0
- センサー
- 加速度、コンパス、環境光、近接、指紋認証
- 機能
- デザリング
- インターフェース
- USB_2.0_Micro-B
- メモリー
- 3GB_RAM_/_32GB_ROM_/_micro_SDスロット(_最大256GB)
- 縦(mm)
- 約150.1
- ディスプレイ
- 約5.65インチ_18:9_TFT、2160×1080
- 使用CPU
- HUAWEI_Kirin_659_オクタコアCPU_(4_×_2.36GHz_+_4_×_1.7GHz)
- スロット
- Nano_SIM×2
- バッテリー容量(mAh)
- 3000(一体型)
- 通信規格
- Wi-Fi:802.11/b/g/n準拠(2.4GHz)
- Bluetooth
- 4.2
- カメラ仕様
- メイン(ダブルレンズ):1300万画素+200万画素、LEDフラッシュ、像面位相差+コントラストAF、イン:800万画素、FF
- 内容量
- 1台
スマートフォン の新着商品
カテゴリ























