AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC自重落下/液取ホース

AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC自重落下/液取ホース - 共立機巧AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC自重落下/液取ホース - 共立機巧
(2件のレビュー)

コンタミに厳格なアドブルー機材のため、100メッシュのフィルタを内蔵。更に、コーキング剤による漏れ防止処理やガンノズルへのキャップを付属しています。

用途IBCコンテナのドレン排出口に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で液取り・給水します。付属品ガンノズルキャップ、S字フックホース径(Φmm)25内容量1本
注意
給水口がΦ19の場合は、ガンノズルADN付モデル[GFH-XX-ADN]をお求め下さい。※XX:ホース長,接続指定
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ホース長さ(m)
取り合い
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31358986GFH-3Sホース部・継手部・ノズル部/塩化ビニル3IBC:スクリューキャップ方式(三甲,コダマ,シュッツ製IBCに適合)
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31358995GFH-5Sホース部・継手部・ノズル部/塩化ビニル5IBC:スクリューキャップ方式(三甲,コダマ,シュッツ製IBCに適合)
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31359004GFH-3Cホース部・継手部・ノズル部/塩化ビニル、カプラ部/ポリプロピレン3IBC:カプラ方式
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31359013GFH-5Cホース部・継手部・ノズル部/塩化ビニル、カプラ部/ポリプロピレン5IBC:カプラ方式
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31359004
2020-04-13
用途: アドブルー用途ではないけど、とても便利です。
製造業

これまでIBCのカプラーサイズが異なるため、ある原料IBCから別のIBCに移し替える必要がありましたが、この自重落下ホースのおかげで移し替えとIBC洗浄の手間が無くなり作業効率が大幅に上がりました。

1が参考にしています
対象商品 : 31358995
2019-11-14
用途: アドブルー補給時
運輸・通信業

タンクに簡単に取り付けが出来て、使用していてもこぼすこともなくなりとても楽に補給できる様になりました。
もっと早く使っておけばよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿素水・尿素水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする