DAIM
緑のカーテン
高さ(m)
160~300
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
色
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31362556
-
0.8
1.6-3
グリーン
ポリエチレン
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
特別運賃
31362565
-
1.8
1.6-3
グリーン
ポリエチレン
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
750
~
/
税込
¥
825
~
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
~
/
税込
¥
1,430
~
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300