曜日別特売

とうめいここダメシート

とうめいここダメシート - DAIMとうめいここダメシート - DAIMとうめいここダメシート - DAIMとうめいここダメシート - DAIM
(9件のレビュー)

ネコのイタズラ(排泄行為)などから植物を守ります。
畑、庭、プランターの中、ベランダ、軒下、窓のひさしなど、ネコの集まりやすい場所で、ネコをキズつけることなく追い払うことができます。

材質PET透明寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)335×420×18(トゲ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31362608-
オープン
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31362608
2025-08-20
用途: うちのねこ用
その他業種

マーキング予防にあっちこっち置いています。透明で目立ちませんが、バリバリしていて若干硬め、置くところによっては滑り落ちます。ホームセンターの黒いチクチクの方が使いやすいと思います。

対象商品 : 31362608
2021-12-06
用途: キッチンカウンター上への猫防止
その他業種

他の方のレビューを参考に購入しました。
水飲みはあるのですが、子猫が嫁の水槽の水を飲みにキッチンカウンターへ上がるので色々対策していましたが、これを敷くだけで全く登らなくなりました。
ハサミで簡単にカットできるので、電話機や加湿器、空気清浄機など登らせたくないところに弱い両面テープで固定すると便利です。

対象商品 : 31362608
2021-05-03
用途: 調理中のキッチンカウンターの上に
その他業種

透明で高さが2センチ程ですのでキッチンのイメージダウンにはなりません。
イタズラ盛りの子猫が調理中にキッチンカウンターに上がらないように設置してみました。
シンクの手前は細くカットして両面テープで貼りました。調理台やカウンターにはそのまま置いて使う時には重ねてフックにかけられるので邪魔にもなりません。子猫は2回ジャンプして上がろうとしましたが諦めて足元で大人しく見上げています。先が少し丸くなっているので肉球を傷付けることもありませんでした。
効果的面でした!
今まではパーテーションを何枚も並べてバックエンドで押さえたりして見た目も使い勝手も悪く隙間から子猫が何度も上がって大変でしたがこれからは安心して調理ができます。
ストレスから解放されました!

1が参考にしています
対象商品 : 31362608
2021-06-15
用途: わが家の子猫からテレビボードへの侵入防止とオーディオ配線の保護の為
その他業種

リピ追加購入です。
前回はキッチンとカウンターに上げない様に使用しました。
今回はテレビボードにセッティングしてあるオーディオやゲーム機の配線を噛まれない様に侵入経路に置いてみました。
狭い所が好きなので、以前は少し目を離した隙に入り込んでしまい危険でしたがこの商品は効果的面です。
百均のモノは全然効果ありませんでしたので
オススメです。

対象商品 : 31362608
2021-07-15
用途: 猫よけ
製造業

棘は三角の突起です。間違って踏むとつぶれてしまいます。
かなり細かく突起があるので良い商品だと思います。
ただ軽いので風で飛んでしまうかも。

2019-08-17
用途: 猫のテーブルやカウンターに乗るのを防止するため
サロン みらころ卸売・小売業

テーブルに何も置かないより猫がテーブルに登るのが防止になるので良かったですがサイズがもっと色々あると良かったです

対象商品 : 31362608
2019-04-02
用途: 家で飼ってる猫に上がって欲しくない場所に設置
建設業・工事業

家で飼っている猫が何処でも登ります。
ですが、登って欲しくない場所に設置した所効果的面でした。

対象商品 : 31362608
2020-05-20
用途: 猫の侵入を防ぐため
不動産業

透明で、黒い製品と比べると目立たなくて良いです。結束バンドで止めるのですが、強風だと切れてしまうのが難点。 もう少し厚さがあった方が良いのか??

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする