シグマ光機
自動回転ステージ
ガイドにベアリングを採用し、送り機構にはウォームギアを使用したステッピングモータ駆動の回転ステージです。
用途
計測・検査・評価装置用の位置決めに適した自動ステージです。
仕様
(MIXスピード)30°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無、同心度:30μm
材質
(ステージ)アルミ・アルミニウム青銅
種類
回転ステージ
分解能
0.005°/パルス(Full)・0.0025°/パルス(Half)
RoHS指令(10物質対応)
対応
送り方式
ウォームギヤ
面振れ(mm)
0.02
移動量(°)
反時計周りCCW方向は∞・時計周りCW方向は0度付近(-2.5)で停止
ロストモーション(°)
0.05
バックラッシ(°)
0.08
原点センサ
無
内容量
1台
関連資料:
(1.11MB)
注意
※天地逆転や垂直面に取り付けて使用する場合には、注意が必要です。
※精度や耐荷重は取り付け方向により、一部仕様を満たさないことがあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
テーブル径(Φmm)
平行度(μm)
耐荷重(N)
移動ガイド
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31365785
OSMS-80YAW
1.1
80
50
98
ベアリング方式
¥
173,800
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31365794
OSMS-120YAW
2
120
50
196
クロスローラ
¥
217,800
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31365803
OSMS-160YAW
2.5
160
60
196
クロスローラ
¥
239,800
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください