曜日別特売

工事表示板(文字入れ無し)

工事表示板(文字入れ無し) - ユニット工事表示板(文字入れ無し) - ユニット工事表示板(文字入れ無し) - ユニット工事表示板(文字入れ無し) - ユニット工事表示板(文字入れ無し) - ユニット工事表示板(文字入れ無し) - ユニット
材質枠:鉄、板:鉄板内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31368978383-011枠:1570×90、上部板:200×900、下部板:1200×900
24,500
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31368987383-091枠:1370×905、板:1200×900
16,300
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
31368996383-021枠:1550×105、板:1400×1100
25,300
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
31369005383-101枠:1550×105、板:1400×1100
17,380
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
31369014383-121枠:1370×905、板:1200×900
14,400
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
31369023383-131枠:1550×105、板:1400×1100
15,180
10,980
12,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする