曜日別特売
モノタロウ

マグネットシート 片面粘着付き

マグネットシート 片面粘着付き - モノタロウマグネットシート 片面粘着付き - モノタロウマグネットシート 片面粘着付き - モノタロウマグネットシート 片面粘着付き - モノタロウマグネットシート 片面粘着付き - モノタロウマグネットシート 片面粘着付き - モノタロウ
(4件のレビュー)

表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートなので掲示物などに最適です。お好みの大きさにはさみやカッターで切って使える便利なマグネットシートです。

特性普通仕様片面粘着剤付材質等方性ゴム磁石厚さ(mm)1.2商品タイプ粘着テープ付内容量1枚
注意
※粘着面の白い保護シートを剥がしてご使用ください。マグネットシートは黒色です。
※パソコン、磁気カードなど磁気に影響の恐れがある物には近づけないでください。
※ご使用前には本体裏面と相手側を綺麗に洗浄し乾燥させてください。水分が残っていますと錆が発生する場合がございます。
※巻き癖がついている場合、貼り付けた後に浮いてくることがありますので逆巻きにして巻き癖を取ってください。
※長期間撮り付けたままにしないで、必ず1週間に1回以上取り外してください。
※相手側が高温多湿になる場所には取り付けないでください。70℃以上では、熱により剥がれなくなる恐れがあります。
※屋外でご使用の際、雨や埃などで汚れたときは取り外し、きれいに汚れを取り、乾燥させてから再度使用してください。
※お車でご使用の際、洗車時には必ず取り外してください。(高速道路での走行の際は、剥がれる可能性がありますので外してください。)
※誤ったご使用をされた場合に問題が生じましても、責任を負いかねますのでご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31873879-100×300
249
274(税込)
当日出荷
1年間返品保証
31873888-200×300
499
549(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マグネットシート 片面粘着付き.
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-12
用途: クルマ

クルマの鉄部分にアクセサリーをつけるのに重宝しています。ハサミで加工も簡単です。

2025-01-29
用途: 印刷した紙を貼り、名前のシールとして使用
仲蔵ファーム医療・福祉・介護関連業

表面の両面テープがかなり強力でいいです。
マグネットの磁力も協力で、単体での使用では滑り落ちてくることはありません。

対象商品 : 31873888
2023-03-04
用途: 事務

厚みもあり粘着タイプで事務での使い勝手が良いです。

対象商品 : 31873888
2019-05-06
用途: 自作ポップ等の掲示
卸売・小売業

掲示物の大きさに合わせて切って使ってます。
1~1.5cmの帯状にして、掲示物の裏側上下に貼ってますが、粘着力・磁力ともに必要十分です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする