周囲が暗い時に、センサーが人や車の動きを検知して自動点灯します。COMチップを採用しており、明るく照らします。
ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できます。
防水仕様(IP65 防噴流形)



人感センサーで最初は明るく点灯していましたが、気が付いたら夜は点灯しなくなっていました。たぶん3か月ぐらいで故障してましたね。
想像よりは意外と明るいです。本体も軽いので平坦な場所であればしっかり固定出来ます。
点灯のモードがありますが、裏側にスイッチがあるので一度壁面等に貼り付けてしまうともう触れず「時々モードを変える」とかは出来ません。
ハウスの後方からハクビシンやタヌキが入っていちごを食べてしまうので、防除のために購入しました。
これを取り付けてからは入らなくなったので効果はあると思います。
近づくと光ります。
ソーラー充電できてセンサーライトで、お安くてありがたかったです。
防犯にも良いと思います。
リピ購入しました。
明るさは十分。ただ、太陽光が当たる事が大前提ですから、場所によっては、明るいけど直接日が当たらない所に設置すると上手くいきませんので設置場所は、注意がいります。この価格は大満足です。
価格も安く、照度も明るい。しかし、裏蓋のネジから錆が出る。一発で錆が出て、貰い錆になりそうなので、外しました。また、付属の両面テープも次第に剥がれ、落下した。