- センサーLEDウォールライト ソーラー式 モノタロウ 31861254

 

- センサーLEDウォールライト ソーラー式 モノタロウ 31861254 - センサーLEDウォールライト ソーラー式 モノタロウ 31861254 - センサーLEDウォールライト ソーラー式 モノタロウ 31861254 - センサーLEDウォールライト ソーラー式 モノタロウ 31861254 - センサーLEDウォールライト ソーラー式 モノタロウ 31861254

センサーLEDウォールライト ソーラー式

(49件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31861254 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

周囲が暗い時に、センサーが人や車の動きを検知して自動点灯します。COMチップを採用しており、明るく照らします。
ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できます。
防水仕様(IP65 防噴流形)

全光束(Lm)ハイ:480±30/ロー:10±2 用途足元灯として 付属品取付ネジ2本(Φ4×25mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ5.8×23.6mm) 材質ABS+PC 質量(g)237 タイプ人感センサー点灯式(常夜点灯機能無し) 使用温度範囲(℃)-10〜+52 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×105×49 保護等級IP65(耐塵形/防噴流形) 使用時間約40回点灯可能(一日間充電、1回点灯30秒の場合) センサー感知方式人感センサー点灯式(常夜点灯機能無し) 点灯保持時間約30秒後に自動消灯 点灯開始照度(Lux)0〜100 電球の種類LED
取扱説明書:
注意
※充電池の交換はできません。
※LEDの交換はできません
※常時点灯機能はございません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 49
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31861254
2021-10-08
用途:
自転車置き場用
その他業種

センサーの反応、明るさなど値段以上の買い物でした。

対象商品:
31861254
2021-08-13
用途:
庭に面する外灯として使用。

夜間の屋外での通行に十分な灯り。
作業のための明かりとしては、十分とは言えないが、この価格では相応に満足。

対象商品:
31861254
2021-11-09
用途:
屋外入口照明として
製造業

人感センサーで最初は明るく点灯していましたが、気が付いたら夜は点灯しなくなっていました。たぶん3か月ぐらいで故障してましたね。

1人が参考にしています
対象商品:
31861254
2021-06-25
用途:
駐車場の夜間照明

想像よりは意外と明るいです。本体も軽いので平坦な場所であればしっかり固定出来ます。
点灯のモードがありますが、裏側にスイッチがあるので一度壁面等に貼り付けてしまうともう触れず「時々モードを変える」とかは出来ません。

対象商品:
31861254
2021-04-07
用途:
ハウスの害獣侵入予防
農・林・水産業

ハウスの後方からハクビシンやタヌキが入っていちごを食べてしまうので、防除のために購入しました。
これを取り付けてからは入らなくなったので効果はあると思います。
近づくと光ります。
ソーラー充電できてセンサーライトで、お安くてありがたかったです。
防犯にも良いと思います。
リピ購入しました。

対象商品:
31861263
2021-02-19
用途:
車庫の防犯カメラ
サービス業

明るさは十分。ただ、太陽光が当たる事が大前提ですから、場所によっては、明るいけど直接日が当たらない所に設置すると上手くいきませんので設置場所は、注意がいります。この価格は大満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
31861263
2021-06-10
用途:
照度は良いが、ネジから錆が出る
農・林・水産業

価格も安く、照度も明るい。しかし、裏蓋のネジから錆が出る。一発で錆が出て、貰い錆になりそうなので、外しました。また、付属の両面テープも次第に剥がれ、落下した。

対象商品:
31861254
2021-05-21
用途:
現場事務所
建設業・工事業

アウトレット製品で値段も安くなっていてLEDライトも大変明るく非常に満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする