倉庫の防犯と暗闇で足元をつまずかないようにと思い購入しました。
点灯時は、とても明るくていいですね!これで泥棒もびっくりすると思います。
点灯して30秒ほど点灯します。切り替えが2Chあります 常時点灯はすぐにバッテリーが無くなり点灯しなくなります。センサーも広めに感知するので優れものです
曇りの日でもちゃんと点灯しています。
既に1年間使っていますが、今のところ問題ありません。
両面テープはかなり強力なので、故障で交換を考えたらねじ止めの方が良いでしょう。
自宅駐車場の入口を明るくするため購入しました。十分な明るさがあり、商品の機能としては満足しています。
ただし、付属のねじの強度が不足しています。ウッドデッキ(もちろん軟木です)に締めこみましたが、途中でねじ穴がつぶれました。錐で下穴をあけていたのにも関わらずです。それを加味して上記満足度としました。
運営している賃貸住宅周りの夜間照明として、5台購入、設置した。太陽光電源なので、設置場所を選ばず、作業性良い。さらに、太陽光発電の割に光度高く鮮明で感度しました。また、副次効果で防犯面の威嚇効果も充分あると感じています。
今迄入口が暗く困っていたのですがソーラー式ライトを付けてとても明るく良い商品です2個購入しました。
思った以上の明るさですね。少し重かったですが接着剤が結構強いので今のところは大丈夫です。長く持ってくれればありがたいです。
光源は全然問題ありません。
センサーも敏感に反応して大変満足しています。
追加でこうにゅもしようと思います。
「センサーLEDウォールライト ソーラー式」をマイページのお気に入りへ追加しました。