曜日別特売

安全靴 半長靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM240

安全靴 半長靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM240 - ミドリ安全安全靴 半長靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM240 - ミドリ安全安全靴 半長靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM240 - ミドリ安全安全靴 半長靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM240 - ミドリ安全安全靴 半長靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM240 - ミドリ安全安全靴 半長靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM240 - ミドリ安全安全靴 半長靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM240 - ミドリ安全安全靴 半長靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM240 - ミドリ安全

靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。

ブラック材質(先芯)新ワイド樹脂足幅3E規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格形状ミドルカット質量(kg)1種類安全靴材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)靴タイプ半長靴内容量1足
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31439163PRM24023.5
27,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
31439179PRM24024.0
27,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
31439188PRM24024.5
27,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
31439197PRM24025.0
27,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
31439206PRM24025.5
27,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
31439215PRM24026.0
27,600
19,980
21,978(税込)
当日出荷
31439224PRM24026.5
27,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
31439233PRM24027.0
27,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
31439249PRM24027.5
27,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
31439258PRM24028.0
27,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
31439267PRM24028.5
27,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
31439276PRM24029.0
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
31439285PRM24030.0
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする