曜日別特売
PRM240 安全靴 半長靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM240 ミドリ安全 31439206

PRM240 安全靴 半長靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM240 ミドリ安全 31439206
PRM240 安全靴 半長靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM240 ミドリ安全 31439206
PRM240 安全靴 半長靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM240 ミドリ安全 31439206
PRM240 安全靴 半長靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM240 ミドリ安全 31439206
PRM240 安全靴 半長靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM240 ミドリ安全 31439206

安全靴 半長靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM240

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はサイズ・アズワン品番など14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1足
サイズ(cm)
25.5
アズワン品番
64-1113-64
注文コード
31439206
品番
PRM240
参考基準価格(税別)¥27,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。

サイズ(cm)
25.5
トラスコ品番
136-4358
形状
ミドルカット
質量(kg)
1
色
ブラック
種類
安全靴
規格
JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格
材質(ソール)
発泡ポリウレタン2層底
材質(甲被)
牛クロム革(ソフト型押)
足幅
3E
材質(先芯)
新ワイド樹脂
アズワン品番
64-1113-64
材質(インソール)
プレミアムインソール(抗菌・防臭)
靴タイプ
半長靴

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする