高機能瞬間接着剤 401 難接着用

高機能瞬間接着剤 401 難接着用 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)高機能瞬間接着剤 401 難接着用 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
(1件のレビュー)

ほとんどの素材を強力接着。
木材、紙、皮革、コルクなどの多孔質材料にも使える。
酸性面(亜鉛メッキなど)や難接着材(PBT、POM、軟質塩ビなど)にも使用可。

用途
硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木材の接着。
多孔質素材と金属など、素材の異なるものの接着に。
主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木材危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量19.05mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属、軟質塩ビ主なワークパーツ内容量1本(20g)
注意
接着しずらい物(専用プライマー併用で強力接着可):PE、PP、シリコーンゴム、フッ素樹脂
接着できないもの:ガラス、発泡スチロール
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31446583LIC-401
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31446583
2022-03-15
用途: 計測する際のケーブル止めに使用
株式会社Earth Power自動車・二輪車・自転車関連業

肌につかないように気をつければ手軽に使用できる商品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする