曜日別特売

なごみ池(庭園埋め込みタイプ)

なごみ池(庭園埋め込みタイプ) - ゼンスイなごみ池(庭園埋め込みタイプ) - ゼンスイなごみ池(庭園埋め込みタイプ) - ゼンスイなごみ池(庭園埋め込みタイプ) - ゼンスイなごみ池(庭園埋め込みタイプ) - ゼンスイなごみ池(庭園埋め込みタイプ) - ゼンスイなごみ池(庭園埋め込みタイプ) - ゼンスイなごみ池(庭園埋め込みタイプ) - ゼンスイ
(1件のレビュー)

屋外用の鑑賞魚水槽。埋め込みタイプ。黒みかげ調の高級感のあるデザイン。ウォータークリーナーと組み合わせて素敵な庭池が設置可能。

用途水槽、池、プラ池、ひょうたん池、成型池、、庭池として。池作り、鑑賞魚、屋外、金魚、鯉、コイ、めだか、エクステリア、リフォーム、ガーデニング、DIYに。材質PE樹脂内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
容量(L)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31474285-1.8M30780×460×200
オープン
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
31474294-4L901000×660×300
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31474319-8.5LW2401653×1070×331
オープン
55,900
61,490(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31474276-1S18600×390×160
オープン
6,398
7,038(税込)
取扱停止中
31474303-5.2LL1501250×795×300
オープン
34,900
38,390(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31474276-31474285-- なごみ池(庭園埋め込みタイプ) ゼンスイ 31474285なごみ池(庭園埋め込みタイプ)ゼンスイ1台
8,298
税込9,128
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31474303-31474294-- なごみ池(庭園埋め込みタイプ) ゼンスイ 31474294なごみ池(庭園埋め込みタイプ)ゼンスイ1台
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31474276
2021-08-09
用途: 淡水魚 タナゴ鑑賞、とりあえず4匹購入、砂、石、水草で、元気に泳いでいます。
不動産業

とても、すてきな形で庭の砂をほり池を中に入れました。小さなタナゴやメダカなどは、ちょうどいいサイズだと思います。これからタナゴの追加と産卵用の貝を購入しました。来週早々にはくるので、エサをあげるとすがパクパクして食べます。みなさんも、是非購入されては、いかがでしょうか。夏休みなので、メダカなど購入されるお子さんとか多いようです。マニアの大人のかたもいて、あと噴水とかなにかつけるなどされるといいと思います。
※注意事項は、タナゴがメダカを食べてしまうケースがあるそうなので、メダカとタナゴは、一緒に飼わないほうがいいと、専門の方の指摘がありました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする