ハンドタップセット

ハンドタップセット モノタロウ ハンドタップセット モノタロウ ハンドタップセット モノタロウ ハンドタップセット モノタロウ ハンドタップセット モノタロウ ハンドタップセット モノタロウ ハンドタップセット モノタロウ ハンドタップセット モノタロウ
(38件のレビュー)

雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。
食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。
主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。

用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材) ねじの種類M セット内容先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P 形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター 被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼 精度JIS2級相当 内容量1セット(3本)
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※無理な力を加ると、折れる場合がありますのでご注意ください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
M2×0.4-S 31466113
M2×0.4-S 31466113
31466113 M2×0.4-S 2 0.4
699
769 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
M3×0.5-S 31466129
M3×0.5-S 31466129
31466129 M3×0.5-S 3 0.5
699
769 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
M4×0.7-S 31466138
M4×0.7-S 31466138
31466138 M4×0.7-S 4 0.7
699
769 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
M5×0.8-S 31466147
M5×0.8-S 31466147
31466147 M5×0.8-S 5 0.8
699
769 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
M6×1.0-S 31466156
M6×1.0-S 31466156
31466156 M6×1.0-S 6 1
799
879 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
M8×1.25-S 31466165
M8×1.25-S 31466165
31466165 M8×1.25-S 8 1.25
1,198
1,318 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
M10×1.5-S 31466174
M10×1.5-S 31466174
31466174 M10×1.5-S 10 1.5
1,398
1,538 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
M12×1.75-S 31466183
M12×1.75-S 31466183
31466183 M12×1.75-S 12 1.75
1,898
2,088 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
M16×2.0-S 31466199
M16×2.0-S 31466199
31466199 M16×2.0-S 16 2
2,998
3,298 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-09-21
用途:
入手できなかったサイズでタッピンク゛
不動産業

3本そろえて用意するのに、他では見当たらなかったので、購入し、すぐに利用できました。値段も比較的安価で、助かりました。

対象商品:
31466138
2024-08-30
用途:
金型製作時に使用
株式会社伸盛製作所 様

まだ一度しか使っていませんが、結構いい様に思います
価格が安いのでネジの切れ味が悪くなったら又買えばいいかかなと思いますし
このサイズのタップは折れやすいので、安くて助かります

対象商品:
31466147
2024-03-25
用途:
鉄材L鋼にネジ用穴開け

先に4mmドリルで先行穴を開け、このタップをドライバドリルにつけて切削油も塗り低速回転からジワジワピッチを切っていく。簡単にピッチが切れました。当然5mmのネジも問題なく締められました。

インパクトドライバは文字通りタップへの衝撃が未知数なので使ってません。

1人が参考にしています
対象商品:
31466138
2024-05-24
用途:
3Dプリント、電子工作
製造業

粗・中・仕上げタップのセット。
実は某中華サイトで格安品を購入したが、ネジ形状がボロボロで使い物にならず返品し、こちらで買いなおしました。
精度や強度が必要なものは、やはり信頼できる所で購入する必要がありますね。
ケースの形状に、タップを取り出しやすいような工夫があればもっと良い。

1人が参考にしています
対象商品:
31466174
2024-05-14
用途:
ステンレスのネジきりに使用
サービス業

10ミリほどの厚みでしたが、軽く問題なしにネジが切れました、次もリピートします

1人が参考にしています
対象商品:
31466156
2024-03-05
用途:
一品物の製作
サービス業

先端を削ってショートチャンファーな物を自製します
3本あれば無理のない段階的な加工ができますし予備としても安価で助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
31466165
2024-01-04
用途:
スバルサンバーTT2のメンテナンス
農・林・水産業

トリイを外すときにネジ穴をつぶしてしまったので
この商品でネジ穴の溝を整えました。

1人が参考にしています
対象商品:
31466165
2024-02-22
用途:
銅ブロックでバスターミナルを作るために利用
教育・研究機関

普通のタップとして利用できました.まだ、銅ブロックだけにしか利用していませんが、綺麗なタップが切れました.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2人が参考にしています
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする