マクサー電機
新インターカム
有線式のインターカム。
ケーブルをつなぐだけで
使えるので手軽。AC電源
も使えるので経済的。
付属品
接続コード20m×1本、コード固定用ステップル×15個、取扱説明書
質量(g)
送信機:約105( 電池含まず)、受信機:約90
電源
micro USBケーブル(別売、5V・500mAh以上)
コード長さ(m)
20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
送信機:90×106×40、受信機:90×105×40
使用電池
単4乾電池×4本( 別売)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31468974
MNIF-20C
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください