曜日別特売
モノタロウ

六角軸スパイラルタップ

六角軸スパイラルタップ - モノタロウ六角軸スパイラルタップ - モノタロウ六角軸スパイラルタップ - モノタロウ六角軸スパイラルタップ - モノタロウ六角軸スパイラルタップ - モノタロウ六角軸スパイラルタップ - モノタロウ六角軸スパイラルタップ - モノタロウ六角軸スパイラルタップ - モノタロウ
(52件のレビュー)

正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。
スパイラル形状により切屑を上方向に排出させるため、止まり穴加工に向いています。

用途止まり穴のねじ穴加工に。六角対辺(mm)6.35ねじの種類M突き出しセンタ有無-内容量1本
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※無理な力を加えると折れる場合がありますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
材質
表面処理
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
314766566SFT-M3×0.5M3×0.511-高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング
699
769(税込)
当日出荷
1年間返品保証
314766656SFT-M4×0.7M4×0.712-高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング
699
769(税込)
当日出荷
1年間返品保証
314766746SFT-M5×0.8M5×0.816-高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング
719
791(税込)
当日出荷
1年間返品保証
314766836SFT-M6×1M6×119-高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング
719
791(税込)
当日出荷
1年間返品保証
314766996SFT-M8×1.25M8×1.2522-高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
314767086SFT-M10×1.5M10×1.524-高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:52
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-06
用途: 制御盤改修
有限会社本道電気

グリップ力が良く使いやすい、ペン型ドリルにも使用可能で
良かったです。

1が参考にしています
2025-05-29
用途: 電気工事
長谷川電機

刃先があと5m/mぐらい長いと
使いやすいと思います

3が参考にしています
2025-01-13
用途: カバーのネジ穴修正

狭いところで修正作業をする際、タップホルダーを組み合わせるスペースが得られないことも多く、そんなとき 六角軸だとビットレンチで駆動できるので便利です。

2が参考にしています
対象商品 : 31476665
2025-03-26
用途: スチール ステンレスのビス穴あけ
建設業・工事業

短いので折れる心配が少ないのが良い 切味も良かったです

対象商品 : 31476656
2025-02-14
用途: 設備のタップ加工
製造業

他よりも安くて助かっています。
強度や切れ味も僕が使用するにあたっては許容範囲です。

対象商品 : 31476674
2024-06-20
用途: 機器メンテナンス
株式会社サプラ建設業・工事業

タップを切る時に、インパクットを使用した方が手回で立てるより早く簡単に立てれます。
インパクトの強度を下げて、ゆっくり立てれば良いですよ。

1が参考にしています
対象商品 : 31476683
2024-01-09
用途: 6Φ用のタッピング
OPG商会

価格的に安いので助かります。但し強度的にはもう少し耐久性が欲しいです。

対象商品 : 31476699
2023-10-04
用途: 取り付けステー作成
建設業・工事業

六角軸で使えるので便利です。
耐久性もあり十分使用できました!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする